fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mono Gainable Haute Pression R410 - 20300W - 872014

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air Mono Gainable Haute Pression R410 - 20300W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 10.8...23.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 22.6...22.6 kW

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 6.25...6.25 kW

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088720148

Réf. Sonepar

00015872014

Réf. Fournisseur

872014

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

10.8...23.5 kW

puissance calorifique (nominale):

22.6...22.6 kW

puissance absorbée nominale refroidissement:

6.25...6.25 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

6.27...6.27 kW

eER (refroidissement):

3.25

cOP (chauffage):

3.6

hauteur:

1290 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

330 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

57...57 dB(A)

longueur minimale de conduit:

7.5 m

longueur maximale de conduit:

75 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

25.4 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-5...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

poids:

215 kg

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Gainable Haute Pression R410 - 20300W - Unité monosplit - Dc inverter - Compresseur double rotor - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation triphasée 400 V+N