Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2500W - 872157

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.9...3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.9...4.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088721572

Réf. Sonepar

00015872157

Réf. Fournisseur

872157

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

0.9...3 kW

puissance calorifique (nominale):

0.9...4.5 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

9.2

SCOP (chauffage):

5.1

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A+++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.55...0.55 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.6...0.6 kW

eER (refroidissement):

4.55

cOP (chauffage):

4.67

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

95 kWh

hauteur:

542 mm

largeur:

799 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

30 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.72 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 2500W - A+++ en chaud et froid - Acoustique préservée, seulement 44 dB(A) et mode silence - Traitement anti-corrosion renforcé

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil