Atlantic Clim & Ventil - Unité extérieure Pac Air/Air VRF R410 - MINI VRF S4 - 12100W - Réversible - 876456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R401a
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088764562
Réf. Sonepar
00015876456
Réf. Fournisseur
876456
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R401a
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
Grâce à une nouvelle conception de l'échangeur et l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le MINIVRF-S4 bénéficie de performances en mode chaud améliorées (COP) et présente l’avantage d’être particulièrement performant à charge partielle.
COP à charge partielle de 6,63 (selon modèle) et EER à charge partielle de 6,18 (selon modèle).
Installation simplifiée
Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.
La longueur totale de raccordement maxi est de 80 mètres.
Applications en centre-ville
Les nouvelles unités extérieures MINIVRF-S4 disposent de 25 Pa de pression statique disponible. Cette fonctionnalité exclusive permet d'intégrer les unités derrière une grille.
Ajouté à une faible hauteur (inférieure à 1 mètre), elles sont idéales pour une application en centre-ville.
Technologie IRC
La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant lors de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.
Performance optimale
La gamme MINIVRF-S4 fonctionne dans les conditions de températures les plus extrêmes.
La plage de fonctionnement peut aller de -5°C à 46°C en mode climatisation et de -20°C à 21°C en mode chauffage.
Grandes capacités de raccordement
Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 13 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 73 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 14 kW), la gamme de MINIVRF-4 offre un large choix de combinaisons.
130% de la puissance nominale est raccordable.


