Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 22400W - 876557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R401a
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088765576
Réf. Sonepar
00015876557
Réf. Fournisseur
876557
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R401a
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Un grand nombre d'unités intérieures connectables
Cette gamme de VRF permet de connecter jusqu'à 42 unités sur un seul groupe.
Exclusivité produit
Avec l'Easy VRF4, profitez des seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché. La gamme dispose également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).
Adapté aux applications hôtelières
L'Easy VRF 4 possède une charge de gaz limitée pour répondre à l'EN-378-1. Il a le plus grand nombre d'unités intérieures connectables permettant de traiter un nombre important de pièces.
Installation de l'unité extérieure simplifiée
Cette unité extérieure de VRF est la plus compacte du marché. Elle possède une pression disponible de 30 Pa et 60 Pa. L'unité mesure seulement 1428mm de hauteur jusqu'à 12CV et 1638mm jusqu'à 18CV.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


