Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 45000W - Chaud Seul - 876567

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 45000W - Chaud Seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R410a

  • hauteur - 1638 mm

  • largeur - 1080 mm

  • profondeur - 480 mm

  • diamètre externe de tube conduite de liquide - 20.95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765675

Réf. Sonepar

00015876567

Réf. Fournisseur

876567

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

hauteur:

1638 mm

largeur:

1080 mm

profondeur:

480 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

20.95 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.72 mm

pays de fabrication:

CHINE

Unité Extérieure VRF Compacte R410A - EASYVRF4 - 45000W - Chaud Seul - 40 unités intérieures raccordables - Alimentation triphasée 400 V+N

Les Atouts de la gamme:

Un grand nombre d'unités intérieures connectables

Cette gamme de VRF permet de connecter jusqu'à 42 unités sur un seul groupe.

Exclusivité produit

Avec l'Easy VRF4, profitez des seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché. La gamme dispose également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).

Adapté aux applications hôtelières

L'Easy VRF 4 possède une charge de gaz limitée pour répondre à l'EN-378-1. Il a le plus grand nombre d'unités intérieures connectables permettant de traiter un nombre important de pièces.

Installation de l'unité extérieure simplifiée

Cette unité extérieure de VRF est la plus compacte du marché. Elle possède une pression disponible de 30 Pa et 60 Pa. L'unité mesure seulement 1428mm de hauteur jusqu'à 12CV et 1638mm jusqu'à 18CV.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil