Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 15500W - Triphasé - 876623

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 7.6

  • SCOP (chauffage) - 4.7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766238

Réf. Sonepar

00015876623

Réf. Fournisseur

876623

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.6

SCOP (chauffage):

4.7

nombre de phases:

3

eER (refroidissement):

2.71

cOP (chauffage):

4.1

hauteur:

840 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

400 mm

poids:

95 kg

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

VRF (2 tubes):

Oui

VRF (3 tubes):

Non

Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 15500W - Triphasé - Soufflage Horizontal - Mono Ventilateur - Traitement anti-corrosion BlackFin - Compresseur Double rotor - 18 unités intérieures raccordables

Les Atouts de la gamme:

Performance

SEER jusqu'à 8 et SCOP jusqu'à 4.75

Longévité

Échangeur avec traitement anti-corrosion BlackFin et fonction auto-nettoyage

Sérénité

Organes de sécurité intégrés



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil