Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINI VRF S4 - 12100W - Chaud Seul - 876572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R410a
hauteur - 998 mm
largeur - 970 mm
profondeur - 370 mm
différence de hauteur maximale - 30 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088765729
Réf. Sonepar
00015876572
Réf. Fournisseur
876572
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R410a
hauteur:
998 mm
largeur:
970 mm
profondeur:
370 mm
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour les applications en centre-ville
Le Mini VRF S4 bénéficie d'une faible hauteur (inférieure à 1m). Il est possible d'y raccorder jusqu'à 13 unités intérieures. Grâce aux 25 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF S4 peut être installé derrière une grille.
Installation simplifiée
La communication est possible avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.
Economies d'énergie
Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF S4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


