🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 14000W - Chaud Seul - 876578

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 14000W - Chaud Seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R410a

  • hauteur - 1334 mm

  • largeur - 970 mm

  • profondeur - 370 mm

  • différence de hauteur maximale - 50 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765781

Réf. Sonepar

00015876578

Réf. Fournisseur

876578

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

hauteur:

1334 mm

largeur:

970 mm

profondeur:

370 mm

différence de hauteur maximale:

50 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

Unité Extérieure VRF R410A - MINIVRF 4 - 14000W - Chaud Seul - 11 unités intérieures raccordables - Alimentation monophasée 230 V

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour les applications petit tertiaire

Les groupes Mini VRF 4 sont silencieux et permettent de raccorder jusqu'à 14 unités. Grâce aux 30 Pa de pression statique disponible, le Mini VRF 4 peut être installé derrière une grille.

Installation simplifiée

Le Mini VRF 4 bénéficie de grandes liaisons frigorifiques (max 180m). La communication est possible avec les autres unités extérieres de la gamme VRF.

Economies d'énergie

Les performances sont élevées grâce à la technologie de compresseur Double Rotor. Le Mini VRF 4 bénéficie également de la technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control).



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil