Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - VRFMAX 2R - 22000W - 876020

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - VRFMAX 2R - 22000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R410a

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • eER (refroidissement) - 5.78

  • cOP (chauffage) - 4.08

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088760205

Réf. Sonepar

00015876020

Réf. Fournisseur

876020

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R410a

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

eER (refroidissement):

5.78

cOP (chauffage):

4.08

pays de fabrication:

CHINE

Unité Extérieure VRF R410A - VRFMAX 2R - 22000W - 17 unités intérieures raccordables - Alimentation triphasée 400 V+N

Les Atouts de la gamme:

Applications multi-locataire

Les unités extérieures VRFMAX4R peuvent fonctionner dès 25% de la puissance raccordée et jusqu'à 150 %) ce qui en fait le choix idéal pour les exigeances liées au marché tertiaire : applications multi-locataires et mises en servicem ultiples.

Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme VRFMAX4R offre un large choix de combinaisons.

Technologie IRC/h2>


La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant lors de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.

Installation simplifiée

Grâce à son ventilateur à large diamètre et son moteur triphasé à courant continu, le VRFMAX4R dispose d'une pression statique de 80 Pa.

Les unités extérieures peuvent simplement être installées dans un local, tout en préservant l'esthétique extérieure (boîtiers de contrôle frigorifiques compacts).

Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure.

Économies d'énergie/h2>


Avec l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le VRFMAX4R bénéficie de performances en mode chaud améliorées.

COP de 4,74 (selon modèle).

Chauffage continu

Les groupes extérieurs modulaires VRFMAX4R disposent d'un nouveau système intelligent de gestion des cycles de dégivrage. Lorsque l'unité n°1 entre dans un cycle de dégivrage, l'unité n°2 apporte l'énergie nécessaire pour garantir un confort continu dans la bâtiment.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil