Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R410A - XTREMVRF - 28000W - Réversible - 876235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R410a
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
eER (refroidissement) - 5.87
cOP (chauffage) - 4.02
SEER (refroidissement) - 5.87
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088762353
Réf. Sonepar
00015876235
Réf. Fournisseur
876235
Marque
Atlantic Clim & Ventil
type de réfrigérant:
R410a
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
eER (refroidissement):
5.87
cOP (chauffage):
4.02
SEER (refroidissement):
5.87
SCOP (chauffage):
4.02
différence de hauteur maximale:
50 m
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Grandes capacités de raccordement
Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 55 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 77 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme XtremVRF offre un large choix de combinaisons.
De 50% à 130% de la puissance nominale est raccordable.
Performance optimale
Adaptées aux groupes en local technique et zones géographiques avec température élevée, les unités extérieures de la gamme XtremVRF peuvent fonctionner jusqu'à 52°C en mode froid.
L'ensemble des parties métalliques (carrosserie, vis et charnières)et les cartes électroniques disposent d'un revêtement anti-corrosion.
L'échangeur est quant à lui traité avec la technologie Blue Fin.
Installation simplifiée
La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure.
vec une pression statique de 82 Pa l'implantation dans des locaux techniques est facilitée et le recyclage est ainsi évité.
Économies d'énergie
L'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor présente l'avantage d'être particulièrement performants à charge partielle.
COP à charge partielle de 6,62 (selon modèle) et EER à charge partielle de 7,63 (selon modèle).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


