Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - DOJO - 5000W - 873939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 5...5 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.5...5.5 kW
niveau de puissance acoustique - 55...55 dB(A)
modèle - fentes multiples
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088739393
Réf. Sonepar
00015873939
Réf. Fournisseur
873939
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
5...5 kW
puissance calorifique (nominale):
5.5...5.5 kW
niveau de puissance acoustique:
55...55 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
570 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
31...42 dB(A)
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et jusqu'à -10°C ext. en mode froid.
Design compact
Les cassettes Éco DOJO 600 x 600 disposent de façades de dimensions 620 x 620 mm qui s'intègrent parfaitement aux dalles de faux-plafond.
Installation simplifiée
L'unité intègre une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale de refoulement est de 1000 mm ce qui permet de faciliter son installation.
Économies d'énergie
La gamme de cassettes Eco DOJO est classée A++ en froid (selon modèle) et A en chaud.
Confort de diffusion
Sur les modèles 800x800 l'orientation de chaque volet peut être réglée de façon indépendante via la télécommande filaire, permettant ainsi d'éviter les courants d'air et d'ajuster la diffusion à la configuration de la pièce - apport d'air neuf possible.
La nouvelle cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow assure une température homogène et un confort parfait.
Les cassettes de la gamme Eco DOJO ont un niveau sonore de 26 dB(A), selon modèle.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


