Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 2500W - 873119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.1...4.1 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 46...46 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088731199
Réf. Sonepar
00015873119
Réf. Fournisseur
873119
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance frigorifique:
2.5...2.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4.1...4.1 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
46...46 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
570 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
570 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.7
SCOP (chauffage):
4.4
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...33 dB(A)
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
26 dB(A) selon modèle
Design compact
Façade 620x620 non débordante
Installation simplifiée
- Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm)
- Paramétrages d'installation via télécommandes
Compatibilité multi-splits
Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :
- muraux
- gainables
- cassettes
- consoles compactes
Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !
Économies d'énergie
Classe A+ en chaud et A++ en froid selon modèle
Programmation hebdomadaire (en fonction de la télécommande choisie)
Confort en toutes saisons
Large plage de fonctionnement : de -10°C à +46°C en mode froid et de -15°C à +24°C en mode chaud
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


