En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 6000W - 873123

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 6...6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • niveau de puissance acoustique - 59...59 dB(A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088731236

Réf. Sonepar

00015873123

Réf. Fournisseur

873123

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

6...6 kW

puissance calorifique (nominale):

7...7 kW

type de réfrigérant:

R32

niveau de puissance acoustique:

59...59 dB(A)

modèle:

fentes multiples

largeur:

570 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

570 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.6

SCOP (chauffage):

4.3

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 600x600 R32 - TAKAO KVLA - 6000W - Dc inverter - Pompe de relevage - Turbine 2 étages - Compatible maxi-multi

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique

26 dB(A) selon modèle

Design compact

Façade 620x620 non débordante

Installation simplifiée

  • Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm)
  • Paramétrages d'installation via télécommandes

Compatibilité multi-splits

Une offre multi-solutions : mixez les unités intérieures en configuration multi-splits avec notre gamme TAKAO :

  • muraux
  • gainables
  • cassettes
  • consoles compactes

Une offre complète et sur-mesure, pour s'adapter à chaque projet !

Économies d'énergie

Classe A+ en chaud et A++ en froid selon modèle

Programmation hebdomadaire (en fonction de la télécommande choisie)

Confort en toutes saisons

Large plage de fonctionnement : de -10°C à +46°C en mode froid et de -15°C à +24°C en mode chaud



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil