Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R410A - CONFORT - 10000W - 873023

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R410A - CONFORT - 10000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 10...10 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 11.2...11.2 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)

  • largeur - 840 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088730239

Réf. Sonepar

00015873023

Réf. Fournisseur

873023

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

10...10 kW

puissance calorifique (nominale):

11.2...11.2 kW

type de réfrigérant:

R410a

niveau de puissance acoustique:

57...57 dB(A)

largeur:

840 mm

hauteur:

288 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

6.3

SCOP (chauffage):

4.2

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

pays de fabrication:

CHINE

Unité Intérieure PAC Air/Air Cassette 800x800 R410A - CONFORT - 10000W - Dc inverter - Pompe de relevage - Turbine haute efficacité - Installation et maintenance facilitées - Télécommande filaire

Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

Grâce à la conception innovante de sa turbine constituée de pâles 3 dimensions, cette cassette balaie efficacement toute la surface de l'évaporateur. La plage de fonctionnement des ces unités intérieures peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.

Facilité d'installation

La conception de la cassette 800x800 facilite l'accès aux parties techniques.

La gamme Confort des cassettes au R410A dispose de grandes longueurs de liaisons frigorifiques (maximum 75 m).

Ces cassettes sont également dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement de 800m) permettant de faciliter son installation.

Économies d'énergie

Les cassettes R410A 800x800 de la gamme Confort sont classées A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud. Elles sont équipées de série de la fonction de programmation hebdomadaire.

Confort acoustique

Les cassettes R410A 800x800 de la gamme Confort ont un niveau sonore de 32 dB(A), selon modèle.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil