Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable carrossable R410A - 2600W - 850009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - autre
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 3...3 kW
type de réfrigérant - R410a
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088500092
Réf. Sonepar
00015850009
Réf. Fournisseur
850009
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
autre
puissance frigorifique:
2.6...2.6 kW
puissance calorifique (nominale):
3...3 kW
type de réfrigérant:
R410a
couleur:
gris
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
620 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
avec télécommande:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


