Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 14000W - 873021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 16...16 kW
type de réfrigérant - R410a
niveau de puissance acoustique - 75...75 dB(A)
largeur - 1050 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088730215
Réf. Sonepar
00015873021
Réf. Fournisseur
873021
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale):
16...16 kW
type de réfrigérant:
R410a
niveau de puissance acoustique:
75...75 dB(A)
largeur:
1050 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
500 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
4.6
SCOP (chauffage):
3.4
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
Les Atouts de la gamme:
Polyvalence
Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 260 Pa et son raccordement se fait en gaine textile.
Facilité d'installation et de mise en œuvre
La possibilité de séparer l'unité intérieure en 2 parties facilite son installation et sa manutention (modèles 72 et 90).
Le réglage automatique de la pression statique sur ces mêmes modèles permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d'installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement peut aller jusqu'à -15°C en mode froid et -20°C en mode chaud (selon modèle).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


