fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 15000W - 873028

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 15000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 15...15 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 18...18 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • niveau de puissance acoustique - 71...71 dB(A)

  • largeur - 1250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088730284

Réf. Sonepar

00015873028

Réf. Fournisseur

873028

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

15...15 kW

puissance calorifique (nominale):

18...18 kW

type de réfrigérant:

R410a

niveau de puissance acoustique:

71...71 dB(A)

largeur:

1250 mm

hauteur:

425 mm

profondeur:

490 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

4.86

SCOP (chauffage):

3.6

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

capacité de déshumidification:

46 l/h

Unité intérieure Pac Air/Air Gainable Haute-Pression R410A - 15000W - Dc inverter - Haute pression statique réglable jusqu'à 260 pa - Discrétion - Maintenance aisée - Télécommande filaire

Les Atouts de la gamme:

Polyvalence

Adapté à toutes les applications tertiaires et disponible en mono et triphasé, le design du gainable est adapté à une pression statique jusqu'à 260 Pa et son raccordement se fait en gaine textile.


Facilité d'installation et de mise en œuvre

La possibilité de séparer l’unité intérieure en 2 parties facilite son installation et sa manutention (modèles 72 et 90).

Le réglage automatique de la pression statique sur ces mêmes modèles permet de régler automatiquement la pression statique à la mise en service, ce qui permet de respecter la Pmax du réseau et ainsi de réduire fortement le temps d’installation du produit. Plus besoin de régler manuellement la pression statique !


Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement peut aller jusqu’à -15°C en mode froid et -20°C en mode chaud (selon modèle).