Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W - 873148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW
type de réfrigérant - R32
niveau de puissance acoustique - 65...65 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088731489
Réf. Sonepar
00015873148
Réf. Fournisseur
873148
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
puissance frigorifique:
9.5...9.5 kW
puissance calorifique (nominale):
10.8...10.8 kW
type de réfrigérant:
R32
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
modèle:
fentes multiples
largeur:
1135 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
700 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
eER (refroidissement):
3.2
cOP (chauffage):
3.75
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
26...39 dB(A)
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


