Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Micro-gainable R410A - 4100W - 873089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 4.1...4.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.8...4.8 kW
type de réfrigérant - R410a
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UI MICRO-GAINABLE R410A LSL CONFORT
EAN
3416088730895
Réf. Sonepar
00015873089
Réf. Fournisseur
873089
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
4.1...4.1 kW
puissance calorifique (nominale):
4.8...4.8 kW
type de réfrigérant:
R410a
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage


