Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO LINE - 4200W - Graphic Silver - 873840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 5.4...5.4 kW
couleur - gris
niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738402
Réf. Sonepar
00015873840
Réf. Fournisseur
873840
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
4.2...4.2 kW
puissance calorifique (nominale):
5.4...5.4 kW
couleur:
gris
niveau de puissance acoustique:
57...57 dB(A)
largeur:
950 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
230 mm
eER (refroidissement):
3.44
cOP (chauffage):
3.83
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...43 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de la gamme:
Compatibilité multi-splits
Les unités intérieures de la gamme Takao Line sont compatibles multi-splits.
Design moderne
Graphique et élégante, la gamme Takao Line s'intègre parfaitement à votre intérieur et y apportera une touche de modernité.
Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver. L'effet matière présent sur la face avant de l'unité intérieure reflète la lumière.
Économies d'énergie
Les muraux Takao Line sont classé A++ en froid et A+ en chaud.
La programmation hebdomadaire disponible de série permet de réaliser encore plus d'économies d'énergie.
Contrôle à distance
Pilotez simplement votre confort intérieur en ajustant la température avec la télécommande infra-rouge.
Grâce à l'application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires (interface wifi en option : UTY-TFSXF2).
Silencieux
Les unités intérieures Takao Line bénéficient d'un niveau sonore très faible de 20 db(A) en mode "Silence" sur l'ensemble de sa gamme ce qui rend son utilisation inaudible pour l'utilisateur.
Les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode "Silence", directement accessible via la télécommande infra-rouge.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


