Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - 3400W - 873847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 3.4...3.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 3.8...3.8 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738471
Réf. Sonepar
00015873847
Réf. Fournisseur
873847
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
3.4...3.4 kW
puissance calorifique (nominale):
3.8...3.8 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
59...59 dB(A)
largeur:
784 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
224 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
6.3
SCOP (chauffage):
4.1
eER (refroidissement):
3.4
cOP (chauffage):
3.33
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
22...46 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des unités intérieures Takao M1 Initiale peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid.
Le mode "pleine puissance" permet à l'unité intérieure d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.
Compacité
Avec une longueur de 784 mm et une hauteur de 270 mm (selon modèle), les unités intérieures Takao M1 font partie des plus compactes du marché. Elles peuvent se glisser facilement au dessus d'une porte.
Facilité d'installation
Installez l'unité intérieure facilement avec un espace de 112mm possible entre le mur et l'unité intérieure
Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques
Économies d'énergie
Les unités intérieures de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Le mode "économies" permet un ajustement automatique de la température de 1°C.
Contrôle à distance (selon modèle)
Grâce à sa connectique USB en façade, connectez votre Takao M1 très facilement. Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim
Confort acoustique
Le niveau sonore de cette gamme est relativement faible avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


