Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 2000W - 873853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2...2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.5...2.5 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 54...54 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738532
Réf. Sonepar
00015873853
Réf. Fournisseur
873853
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
2...2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.5...2.5 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
54...54 dB(A)
largeur:
834 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
222 mm
eER (refroidissement):
4.43
cOP (chauffage):
4.52
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...38 dB(A)
poids:
10 kg
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


