Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 2500W - 873854

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 55...55 dB(A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088738549

Réf. Sonepar

00015873854

Réf. Fournisseur

873854

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

puissance calorifique (nominale):

2.8...2.8 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

55...55 dB(A)

largeur:

834 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

222 mm

eER (refroidissement):

3.97

cOP (chauffage):

4.52

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...40 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

CHINE

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 2500W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 sont compatibles multi-splits.

Confort acoustique

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".

Le mode "Silence" est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.

Facilité d'installation

Installez l'unité intérieure facilement avec une partie un espace de 112mm possible entre le mur et l'unité intérieure

Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques

Économies d'énergie

Les unités intérieures Takao M2 sont classées A++ en mode froid et A+ en mode chaud.

Les tailles 7 à 14 de la gamme Takao M2 tirent avantage d'un SEER élevé de 7,4 et d'un SCOP de 4,4 selon modèle.

La programmation hebdomadaire est disponible en option.

Contrôle à distance

Grâce à sa connectique USB en façade, connectez la Takao M2 très facilement.

Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des unités intérieures Takao M2 peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.

Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode hors-gel, disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir le logement 10°C en cas d'absence prolongée.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil