fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 8000W - 873188

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 8000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 8...8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 8.8...8.8 kW

  • niveau de puissance acoustique - 65...65 dB(A)

  • largeur - 1150 mm

  • hauteur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UI MURALE R32 TAKAO M2 CONFORT

EAN

3416088731885

Réf. Sonepar

00015873188

Réf. Fournisseur

873188

Marque

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

8...8 kW

puissance calorifique (nominale):

8.8...8.8 kW

niveau de puissance acoustique:

65...65 dB(A)

largeur:

1150 mm

hauteur:

340 mm

profondeur:

280 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - 8000W - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible mono-split uniquement

Les Atouts de la gamme:

Compatibilité multi-splits

Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont adaptés pour des projets nécessitant des puissances élevées.

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 Grandes puissances sont compatibles multi-splits.

Confort acoustique

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode Silence.

Le mode Silence est également disponible pour les UE et accessible via la télécommande infra-rouge.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu'à -15°C ext. (mode froid et chaud).

Le mode pleine puissance permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode hors gel, disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.

Économies d'énergie

Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d'une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné.