🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M3 - 3400W - 873859

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 3.4...3.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 56...56 dB(A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088738594

Réf. Sonepar

00015873859

Réf. Fournisseur

873859

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

3.4...3.4 kW

puissance calorifique (nominale):

4...4 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

56...56 dB(A)

largeur:

834 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

215 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

eER (refroidissement):

4.22

cOP (chauffage):

4.4

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...40 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M3 - 3400W - Dc inverter - Haute performance énergétique - Confort acoustique - Détection de présence - Programmation hebdomadaire - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Contrôle à distance

Disponible en option, grâce à l'application FGLair, ce modèle est pilotable à distance depuis un smartphone et permet notamment de : mettre en route ou éteindre le climatiseur, choisir le mode de fonctionnement, régler la vitesse de ventilation et la position des volets, effectuer les programmations hebdomadaires.

Compatibilité multi-splits

Les unités intérieures de la gamme Takao M3 sont compatibles multi-splits (ASYG 7 à 14 KGTB.UI).

Confort toutes saisons

Avec une large plage de fonctionnement, jusqu'à -15°C ext. (en chaud) et -10°C ext. (en froid), les muraux Takao M3 sont également performants par basse température.

Le mode “pleine puissance“ permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Design moderne

L'unité intérieure affiche une ligne élégante avec une faible épaisseur, des lignes droites et une façade lisse. Cela lui pemet de s'intégrer facilement à tous types d'intérieurs.

Ce design a obtenu le prix du "Good design Award 2017".

Gain de temps d'Installation

L'amélioration des différents composants de l'unité intérieure permet une installation plus fluide et plus rapide et plus rapide du mural Takao M3 : platine murale renforcée, plaque inférieure amovible, support de liaison frigorifique intégré et espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'UI et le mur).

Le port USB prévu pour la mise en connectivité également été amélioré.

Économies d'énergie

La gamme de muraux Takao M3 bénéficie du classement énergétique le plus élevé en froid et chaud selon modèle (A+++).

Grâce à son détecteur de présence et à sa programmation hebdomadaire de série, ce nouveau mural s'adapte parfaitement à votre mode de vie.

Ses performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu'à 80% d'énergie gratuite.

Confort optimal

Grâce à la taille optimisée de son volet de diffusion d'air et au niveau sonore de seulement 19 dB(A) pour les modèles 7, 9 et 12, la gamme Takao M3 vous assure un confort optimal.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil