Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 1500W - Noir - 873324

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

  • largeur - 798 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088733247

Réf. Sonepar

00015873324

Réf. Fournisseur

873324

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

798 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

240 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Non

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

6

poids:

10 kg

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 1500W - Noir mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil