Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc - 873321

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.9...3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.9...5.4 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088733216

Réf. Sonepar

00015873321

Réf. Fournisseur

873321

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.9...3 kW

puissance calorifique (nominale):

0.9...5.4 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

56...56 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

798 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

240 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.7

SCOP (chauffage):

5.1

eER (refroidissement):

3.91

cOP (chauffage):

4.21

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

21...41 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

6

poids:

10.5 kg

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil