Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 2100W - 873833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 2.1...2.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 52...52 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738334
Réf. Sonepar
00015873833
Réf. Fournisseur
873833
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
2.1...2.1 kW
puissance calorifique (nominale):
2.8...2.8 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
52...52 dB(A)
largeur:
855 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
200 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
19...19 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


