Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 2600W - 873834

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

  • puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 54...54 dB(A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088738341

Réf. Sonepar

00015873834

Réf. Fournisseur

873834

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

mur/plafond

puissance frigorifique:

2.6...2.6 kW

puissance calorifique (nominale):

3.2...3.2 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

54...54 dB(A)

largeur:

855 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

200 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...20 dB(A)

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

CHINE

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 2600W - Dc inverter - Confort acoustique - wifi intégré - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits - Fonction de ionisation

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil