Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 3500W - 873835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.2...4.2 kW
couleur - blanc
niveau de puissance acoustique - 56...56 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088738358
Réf. Sonepar
00015873835
Réf. Fournisseur
873835
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance frigorifique:
3.5...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
4.2...4.2 kW
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
56...56 dB(A)
largeur:
855 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
200 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.525 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
22...22 dB(A)
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


