Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 2800W - 876549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
largeur - 785 mm
hauteur - 198 mm
profondeur - 570 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088765491
Réf. Sonepar
00015876549
Réf. Fournisseur
876549
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
largeur:
785 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
570 mm
version VRF:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


