Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 4500W - 876551

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce

  • largeur - 1190 mm

  • hauteur - 198 mm

  • profondeur - 570 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088765514

Réf. Sonepar

00015876551

Réf. Fournisseur

876551

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

largeur:

1190 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

570 mm

version VRF:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Unité Intérieure VRF Cassette 1 voie R410A - 4500W - Fournie avec façade UTG-UNYB-W

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil