Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R32 - GENESIS - 14000W - 876646

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766467

Réf. Sonepar

00015876646

Réf. Fournisseur

876646

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

840 mm

hauteur:

288 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

1170...2100 m³/h

débit d'air refroidissement:

1170...2100 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.88 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

34...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

34...44 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

7

pompe de relevage intégrée:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R32 - GENESIS - 14000W - Echangeur Blue Fin - 7 vitesses - Apport d'air neuf - Détecteur de présence - Contrôle individuel des volets - Détecteur de fuite - Alarme visuelle et sonore

Les Atouts de la gamme:

Contrôle individuel des volets

Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande. Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants

Design

Design moderne et optimisé pour une parfaite intégration. Façade disponible en noir ou en blanc.

Installation

  • Réglage plafond haut : 4,5 mètres
  • La pompe à condensats remonte l'eau jusqu'à 600 mm

Sécurité

  • Détecteur de fuite intégré et facilement accessible
  • Ventilation haute vitesse en cas de fuite
  • Alarme visuelle et sonore sur la façade
  • Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
  • Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe

Économies d'énergie

Détecteur de présence intégré

Confort

  • Soufflage à 360 degrés
  • 7 vitesses de ventilation
  • Faible niveau sonore

Qualité de l'air intérieur

  • Apport d'air neuf intégré
  • Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
  • Filtres ion argent (Ag+)


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil