Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R32 - GENESIS - 8000W - 876643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088766436
Réf. Sonepar
00015876643
Réf. Fournisseur
876643
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
840 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
830...1380 m³/h
débit d'air refroidissement:
830...1380 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.88 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
30...37 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
30...37 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
7
pompe de relevage intégrée:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Contrôle individuel des volets
Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande. Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants
Design
Design moderne et optimisé pour une parfaite intégration. Façade disponible en noir ou en blanc.
Installation
- Réglage plafond haut : 4,5 mètres
- La pompe à condensats remonte l'eau jusqu'à 600 mm
Sécurité
- Détecteur de fuite intégré et facilement accessible
- Ventilation haute vitesse en cas de fuite
- Alarme visuelle et sonore sur la façade
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe
Économies d'énergie
Détecteur de présence intégré
Confort
- Soufflage à 360 degrés
- 7 vitesses de ventilation
- Faible niveau sonore
Qualité de l'air intérieur
- Apport d'air neuf intégré
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
- Filtres ion argent (Ag+)
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


