Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 11200W - Blanche - 876388

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 11200W - Blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance calorifique (nominale) - 12.5...12.5 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 246 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088763886

Réf. Sonepar

00015876388

Réf. Fournisseur

876388

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance calorifique (nominale):

12.5...12.5 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 11200W - Blanche - Détecteur de présence - Alimentation monophasée 230 V - Compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.

Détection de présence

Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l'angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie.

Le mode "Auto-saving" lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode "Auto OFF" lorsque la pièce est vide, le climatiseur s'arrête.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Confort optimal

La cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.

Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil