Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Cassette 800x800 R410A - 12500W - Blanche - 876389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
puissance calorifique (nominale) - 14...14 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 840 mm
hauteur - 246 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088763893
Réf. Sonepar
00015876389
Réf. Fournisseur
876389
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cassette (4 voies)
puissance calorifique (nominale):
14...14 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
840 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Les cassettes 800x800 pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.
Détection de présence
Le détecteur de présence, disponible en option et uniquement avec la télécommande tactile UTY-RNRYZ3, vient se fixer sur l'angle de la façade. Il est paramétrable selon deux modes de fonctionnement et permet de réaliser des économies d'énergie.
Le mode "Auto-saving" lorsque la pièce est vide, le climatiseur passe du mode confort au mode économie et le mode "Auto OFF" lorsque la pièce est vide, le climatiseur s'arrête.
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
La cassette permet une large diffusion de l'air à 360° grâce à son nouveau ventilateur et un design des volets innovant : la technologie Circular Flow qui assure une température homogène et un confort parfait. Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande filaire tactile UTY-RNRYZ3.
Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


