Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 2200W - 876427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance frigorifique - 2.2...2.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 2.8...2.8 kW
type de réfrigérant - R32
modèle - fentes multiples
largeur - 740 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088764272
Réf. Sonepar
00015876427
Réf. Fournisseur
876427
Marque
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
2.2...2.2 kW
puissance calorifique (nominale):
2.8...2.8 kW
type de réfrigérant:
R32
modèle:
fentes multiples
largeur:
740 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
16.66 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


