Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 2800W - 876330

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 2800W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (basse)

  • puissance calorifique (nominale) - 3.2...3.2 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 740 mm

  • hauteur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088763305

Réf. Sonepar

00015876330

Réf. Fournisseur

876330

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (basse)

puissance calorifique (nominale):

3.2...3.2 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

740 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

200 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.525 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

pays de fabrication:

CHINE

Unité Intérieure VRF Console compacte R410A - 2800W - Détendeur intégré - Alimentation monophasée 230 V - Installation falicité - Double diffusion pour un confort optimal - Mode silence

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

Les consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offre un flexibilité lors de l'installation.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Confort optimal

La double diffusion des consoles compactes à détendeur intégré pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil