🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Console/Pafonnier R410A - 7100W - 876336

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance calorifique (nominale) - 8...8 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 990 mm

  • hauteur - 199 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088763367

Réf. Sonepar

00015876336

Réf. Fournisseur

876336

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale):

8...8 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

990 mm

hauteur:

199 mm

profondeur:

655 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité Intérieure VRF Console/Pafonnier R410A - 7100W - Alimentation monophasée 230 V - Installation au sol ou au plafond - Compatible multi-loc et wifi

Les Atouts de la gamme:

Intégration discrète

Avec leur design compact, les consoles/plafonniers pour VRF s'intègreront de manière discrète dans tous types de pièces.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Confort optimal

Le double balayge automatique des consoles/plafonniers pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil