🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable 40Pa R32 - GENESIS - 2800W - Détendeur intégré - 876635

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable 40Pa R32 - GENESIS - 2800W - Détendeur intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766351

Réf. Sonepar

00015876635

Réf. Fournisseur

876635

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

550 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

450 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

288...528 m³/h

débit d'air refroidissement:

288...528 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

20...30 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...30 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

7

poids:

10.8 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

230 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

Unité Intérieure VRF Gainable 40Pa R32 - GENESIS - 2800W - Détendeur intégré - Echangeur Blue Fin - 7 vitesses - Apport d'air neuf - Détecteur de fuite - Réglage de la pression statique sur la télécommande

Les Atouts de la gamme:

Qualité de l'air intérieur

  • Filtre ion argent (Ag+)
  • Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
  • Apport d'air neuf intégré

Reprise modulable pour s'adapter à tous les environnements

  • Dessous
  • Arrière

Sécurité

  • Détecteur de fuite intégré
  • Ventilation haute vitesse
  • Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
  • Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe

Économies d'énergie

Contact sec :

  • Marche/Arrêt
  • Arrêt forcé
  • Abaissement température

Confort acoustique

7 vitesses de ventilation disponibles permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse « silence » est idéale pour les chambres d'hôtels

  • Version avec détendeur déporté.
  • Installation en faux plafond


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil