Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable 40Pa R32 - GENESIS - 5600W - Détendeur intégré - 876638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088766382
Réf. Sonepar
00015876638
Réf. Fournisseur
876638
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
900 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
540...990 m³/h
débit d'air refroidissement:
540...990 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
24...36 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
24...36 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
7
pompe de relevage intégrée:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression disponible:
0 Pa
tension de raccordement:
230 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Qualité de l'air intérieur
- Filtre ion argent (Ag+)
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
- Apport d'air neuf intégré
Reprise modulable pour s'adapter à tous les environnements
- Dessous
- Arrière
Sécurité
- Détecteur de fuite intégré
- Ventilation haute vitesse
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe
Économies d'énergie
Contact sec :
- Marche/Arrêt
- Arrêt forcé
- Abaissement température
Confort acoustique
7 vitesses de ventilation disponibles permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse « silence » est idéale pour les chambres d'hôtels
- Version avec détendeur déporté.
- Installation en faux plafond
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


