Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable 90Pa R32 - GENESIS - 1500W - Détendeur intégré - 876649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088766498
Réf. Sonepar
00015876649
Réf. Fournisseur
876649
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
700 mm
hauteur:
198 mm
profondeur:
450 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
21...385 m³/h
débit d'air refroidissement:
210...385 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
22...33 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
22...33 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
7
pompe de relevage intégrée:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression disponible:
50 Pa
tension de raccordement:
230 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Qualité de l'air intérieur
- Filtre ion argent (Ag+)
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
- Apport d'air neuf intégré
Large choix de pression statique
L'utilisation d'un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 50 et 90 Pa. Ce paramètrage se fait via la télécommande.
Installation flexible
- Au-dessus du plafond
- Derrière une cloison
Compacité
Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux-plafonds
Sécurité
- Détecteur de fuite intégré
- Ventilation haute vitesse
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe
Économies d'énergie
Contact sec :
- Marche/Arrêt
- Arrêt forcé
- Abaissement température
Confort acoustique
7 vitesses de ventilation disponibles permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse « silence » est idéale pour les chambres d'hôtels
- Version avec détendeur déporté.
- Installation en faux plafond
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


