Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Gainable Haute-Pression R410A - 12500W - 876594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1050 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 500 mm
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
version VRF - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088765941
Réf. Sonepar
00015876594
Réf. Fournisseur
876594
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur:
1050 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
500 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
tension de raccordement:
230 V
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


