Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 4500W - 876354

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 4500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)

  • puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 198 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088763541

Réf. Sonepar

00015876354

Réf. Fournisseur

876354

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

montage dans le plafond (gaine)

puissance calorifique (nominale):

5...5 kW

modèle:

fentes multiples

largeur:

700 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

450 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

pays de fabrication:

CHINE

Unité Intérieure VRF Micro-Gainable R410A - 4500W - Pression statique jusqu'à 50 Pa - Gainable le plus compact du marché - Hauteur 198mm - Profondeur 450mm - Maintenance simplifiée

Les Atouts de la gamme:

Intégration discrète

Avec seulement 198 mm de hauteur et 450 mm de profondeur (dimension minimum), les micro-gainables pour VRF sont les plus compacts du marché.

Maintenance simplifiée

La pompe de relevage est intégrée et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu'une trappe de contrôle.

Compatible Wifi et multi-locataires

Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.

Ils sont également compatibles avec la grille de soufflage intelligente.

Faible niveau sonore

En réduisant les turbulences, le stabilisateur d'air permet de réduire considérablement le niveau sonore.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil