Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale compacte R32 - GENESIS - 1100W - Détendeur déporté - 876699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088766993
Réf. Sonepar
00015876699
Réf. Fournisseur
876699
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (haute)
type de réfrigérant:
R32
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
32 mm
largeur:
855 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
208 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
305...450 m³/h
débit d'air refroidissement:
305...450 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
28...34 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
28...34 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
7
pompe de relevage intégrée:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Non
avec télécommande:
Non
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Qualité de diffusion
- Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable
- Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce.
Qualité de l'air intérieur
- Filtre ion argent (Ag+)
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur
Design épuré
- Affichage LED
- Couleur blanche
- Le design des muraux Atlantic a été retravaillé pour s'adapter au mieux aux intérieurs
- Le design est commun à toutes les tailles ce qui permet une uniformité sur l'ensemble d'un site équipé de muraux Atlantic
- Le mural à une faible profondeur et une faible hauteur pour faciliter son intégration
Sécurité
- Détecteur de fuite intégré
- Alarme visuelle et sonore
- Ventilation haute vitesse
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe
Économies d'énergie
Contact sec :
- Marche/Arrêt
- Arrêt forcé
- Abaissement température
Confort acoustique
Les muraux compacts sont très silencieux grâce à 7 vitesses de ventilation, ce qui permet d'adapter au mieux le niveau de confort acoustique souhaité. Détendeur déporté pour le positionner en dehors de la pièce.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


