Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale R32 - GENESIS - 9000W - Détendeur intégré - 876691

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Murale R32 - GENESIS - 9000W - Détendeur intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

  • diamètre évacuation des condensats - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766917

Réf. Sonepar

00015876691

Réf. Fournisseur

876691

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

largeur:

1316 mm

hauteur:

365 mm

profondeur:

270 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

1350...1600 m³/h

débit d'air refroidissement:

1350...1600 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.88 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

41...49 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

41...49 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

7

pompe de relevage intégrée:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

Unité Intérieure VRF Murale R32 - GENESIS - 9000W - Détendeur intégré - Echangeur Blue Fin - 7 vitesses - Détecteur de fuite - Alarme visuelle et sonore - Affichage LED

Les Atouts de la gamme:

Qualité de diffusion

  • Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable
  • Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce.

Qualité de l'air intérieur

  • Filtre ion argent (Ag+)
  • Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur

Design épuré

  • Affichage LED
  • Couleur blanche
  • Le design des muraux Atlantic a été retravaillé pour s'adapter au mieux aux intérieurs

Sécurité

  • Détecteur de fuite intégré
  • Alarme visuelle et sonore
  • Ventilation haute vitesse
  • Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation
  • Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe

Confort acoustique

Les muraux compacts sont très silencieux grâce à 7 vitesses de ventilation, ce qui permet d'adapter au mieux le niveau de confort acoustique souhaité.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil