Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure VRF Plafonnier R410A - 9000W - 876337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - mur/plafond
puissance calorifique (nominale) - 10...10 kW
modèle - fentes multiples
largeur - 1660 mm
hauteur - 240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088763374
Réf. Sonepar
00015876337
Réf. Fournisseur
876337
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
mur/plafond
puissance calorifique (nominale):
10...10 kW
modèle:
fentes multiples
largeur:
1660 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
700 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Les plafonniers pour VRF offrent une flexibilité lors de l'installation.
Compatible Wifi et multi-locataires
Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Confort optimal
La grande portée de soufflage des plafonniers pour VRF offent un confort optimal à l'utilisateur.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


