Atlantic Clim & Ventil - Vas100e 400x400 - volet surpress.entree air - 528376

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vas100e 400x400 - volet surpress.entree air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - autre

  • lamelles verticales - Non

  • double rangée de lamelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283769

Réf. Sonepar

00015528376

Réf. Fournisseur

528376

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

lamelles verticales:

Non

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

400 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

47 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Non

Vas100e 400x400 - volet surpress.entree air - volet de surpression avec pas d'ailettes de 100mm

Les Atouts de la gamme:

Versions au choix

Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.

Installation facilitée

Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil