Atlantic Clim & Ventil - Vas100e 500x500 - volet surpress.entree air - 528397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - autre
traitement de la surface - autre
lamelles verticales - Non
double rangée de lamelles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VAS 100
EAN
3416085283974
Réf. Sonepar
00015528397
Réf. Fournisseur
528397
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
lamelles verticales:
Non
double rangée de lamelles:
Non
largeur avant:
500 mm
hauteur avant:
500 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
échantillon d'air réglable:
Non
servomoteur réglable:
Non
thermostatique réglable:
Non
réglage du volume:
sans
résistant aux balles:
Non
profondeur d'encastrement:
47 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
pour canaux d'air ronds:
Non
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller.
Versions au choix
Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.


