Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 400x200 - volet surpress. rejet d'air - 528961

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 400x200 - volet surpress. rejet d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • traitement de la surface - autre

  • lamelles verticales - Non

  • double rangée de lamelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289617

Réf. Sonepar

00015528961

Réf. Fournisseur

528961

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

lamelles verticales:

Non

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

200 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

47 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Vas100r 400x200 - volet surpress. rejet d'air - volets de surpression avec pas d'ailettes de 100mm

Les Atouts de la gamme:

Versions au choix

Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.

Installation facilitée

Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil